Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 15,2 mm 0,1/40 mm

Št. art.: 436281 0,1/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 25,30 € /kos.
  • 20,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje v vsako smer 0,1 mm
Odčitavanje 0,002 mm
Območje odstopanja fe 3 µm
Celotno območje odstopanja fcel 4 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 2 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Območje naklona 2×110 stopinj
Merilna sila 0,15 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436281 0,1/40
EAN/GTIN 4946368676104
Številka proizvajalca 513-405-10E

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Odčitavanje 2/1000.
Mitutoyo − merilni mehanizem z ležaji iz dragih kamnov in merilna kroglica iz karbidne trdine. Merilne ure so neobčutljive na magnetna polja.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor