Izvijač TORX T45 L.130mm

Št. art.: 43290045
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43290045
EAN/GTIN 4018754091621
Številka proizvajalca 43290045
L-število L60010 4704
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • s T-ročajem
  • Za notranje vijake TORX ®
  • Krom vanadij, mat kromiran
  • črna čipka

Lastnosti:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Pogonski profil: TORX®
  • Velikost izhodnega profila: T45
  • Masa: 119 g