Nastavljiv stenski nosilec, pocinkano jeklo

Št. art.: 43258
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 43258
EAN/GTIN 4003866432585
Številka proizvajalca 43258
L-število L90060 174
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Nastavljiv za razdaljo med stenami od 200 do 250 mm.
  • Razdalja vrtanja: 332 mm.
  • Zunanja dimenzija stremena: 532 mm.

Lastnosti:

  • Teža 5,9 kg
  • Material jeklo, pocinkano