Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par

Št. art.: 428111
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Pribor za 844 Te; 844 Tmi; 844 Tw; Messarme 844 Tma; 844 Te; 844 Tmi; 844 Tw; Messarme 844 Tma
Specifika Anschlagstifte: Gehaertet, austausch- und verschiebbar; Anwendung: Zur Einstellung einer genauen Messtiefe in horizontaler Messposition; Auflage: Kippsichere 3-Punkt-Auflage fuer praezise Auflage auf einer Bezugsebene; Messtiefeneinstellung: Hochpraezise Einstellung moeglich durch Endmasse zwischen Messeinsatz und Anschlag (z. B. fuer Konusmessungen); Skalierung: mm-Skalierung auf Messarmen 844 Tma, 844 Tmi und 844 Te aufgelasert fuer einfaches Positionieren und Einstellen der Messtiefe
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Tiefenanschlag
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428111
EAN/GTIN 4059192025090
Številka proizvajalca 4503109
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilna ročica art. 428101.