Opis:
Laboratorijske rezalne plošče PREMIUM so idealne za suho rezanje laboratorijskih vzorcev iz jekla in HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti ob bistveno manjši obrabi orodja so značilne za ta izdelek, ki jasno optimizira vaše postopke v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.
Lastnosti:
- Oblika: 41N RAVNO REZALNO KOLO
- Velikost zrnja: 60
- Vs /max: 50 m/s.
- Primerno za materiale: HSS, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A 60 P4 B43
- Dimenzije (D x D x V): 150 x 1,6 x 20 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 1,6 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Najvišja zmogljivost ob bistveno manjši obrabi orodja
Uporaba:
- Za uporabo na jeklu in HSS
- Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag
Material:
Primerno za:
- Stacionarni rezalni stroji
Priporočilo:
- Med obdelavo pritrdite obdelovanec in diska ne izpostavljajte bočnim obremenitvam
- Max. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s
Posebne lastnosti:
- Najvišje vrednosti zmogljivosti
- Najmanjša obraba orodja
- Najvišja ekonomska učinkovitost
Opomba:
- Za uporabo na jeklu in HSS
- Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag