Digitalni globinski mikrometer s podatkovnim izhodom 0-150 mm

Št. art.: 425400 0-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 130,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,001 mm
⌀ merilne igle 4 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Merilno orodje digitalni
Dolžina mostička 100 mm
Število merilnih igel 6
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 425400 0-150
EAN/GTIN 4946368695846
Številka proizvajalca 329-250-30

Opis

Izvedba:

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem.
Za doseganje raznih merilnih globin ima naprava zamenljive merilne igle raznih dolžin v koraku 25 mm. Merilno vreteno je v celoti kaljeno in brušeno. Mostiček je iz kaljenega orodnega jekla z lepano merilno površino, mikrometer nesvetleče kromiran. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka.

Izvedba - ilustracija:

Tipka za zadržanje vrednosti:
s pritiskom na gumb lahko izmerjeno vrednost zadržite (npr. v neugodnem merilnem položaju).
Ničelna točka / absolutna mera:
nastavljanje ničle v vsakem položaju: po vnovičnem pritisku gumba se znova prikaže absolutna mera.
Tipka Preset:
Za justiranje na ničlo. Ta nastavitev ostane shranjena tudi po izklopu prikazovalnika.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi iglami in 1 baterijo art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli