• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Nova B - stopnica 2 x 3 stopnice

Št. art.: 42463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,44 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 3
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 216 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 2,1 m
Zložljivo da
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 5,8 kg
Dolžina lestve 0,68 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42463
EAN/GTIN 4003866424634
Številka proizvajalca 42463
L-število L90010 535
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Patentirana zasnova stopnic: robustna, stabilna, trajna, prirobnična povezava stopnice s palico.
  • Stopnice z 80 mm globokimi stopnicami.
  • Visokozmogljivi biserni trakovi z všitimi pritrdilnimi ušesi, ki preprečujejo raztezanje.
  • Robustni jekleni tečaji.
  • Trdno stopalo zaradi nedrsečih plastičnih čevljev.
  • Zaprt profil stopnice in integrirana vodilna cev.

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,1 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 5,8 kg
  • Površina podlage 0,6 m × 0,44 m
  • Dolžina lestve 0,68 m
  • Material Aluminij
  • Priključek s prirobnico
  • Vertikalni razmik med stopnicami 216 mm
  • Število stopnic 2 × 3
  • Število korakov 3
  • Globina stopnice 80 mm
  • Višina vertikalne lestve 0,64 m
  • Spodnji del, zunanja širina 0,44 m

Opomba:

V skladu s poklicnim standardom EN 131.