Digitalni mikrometer 25-50 mm

Št. art.: 421571 25-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,45 € /kos.
  • 56,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Korak vretena 2 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421571 25-50
EAN/GTIN 4946368716695
Številka proizvajalca 293-146-30

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po DIN 863. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. Kombinirana raglja (omejitev zateznega momenta v bobnu in nastavku za hitro nastavljanje) za enoročno uporabo in uporabo v držalu.

Prednosti:

Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. 357, od vel. 25−50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli