Veliki mikrometer 300-400 mm

Št. art.: 420810 300-400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 220,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 300 mm - 400 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 3 µm
⌀ vretena 8 mm
Hod merilnega vretena 25 mm
⌀ merilnega bobna 21 mm
Merilno orodje analogni
Masa 5,3 kg
Število merilnih nastavkov 4
Število nastavitvenih prstanov 4
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420810 300-400
EAN/GTIN 4946368215143
Številka proizvajalca 104-142A

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitev. Nesvetleče kromiran merilni boben s 50-delno razdelitvijo, čisto graviranimi in črno poudarjenimi črticami in številkami.
4 lahko zamenljiva merilna nakovalca dajo merilno območje 100 mm na velikost.
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico