Mikrometer 100-delna razdelitev 0-25 mm

Št. art.: 420750 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,65 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/100
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 30 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420750 0-25
EAN/GTIN 4045197203854

Opis

Izvedba:

Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.
Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.
S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

Obseg dobave:

Od vel. 25 − 50 vklj. z 1 kontrolno mero.