Kombinirani ključ SW 32mm L.195mm

Št. art.: 42050032
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42050032
EAN/GTIN 4018754024117
Številka proizvajalca 42050032
L-število L60010 4936
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni 6-kotnik
  • Posebno jeklo, jekleno sivo
  • DIN 7444

Lastnosti:

  • a: 16,5 mm
  • Dolžina mm (L): 195 mm
  • Masa: 353 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 32 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 32 mm
  • Širina mm (b): 53 mm