Ključ z notranjim 4-kotnikom

Št. art.: 41939
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 41939
EAN/GTIN 4020772041939
Številka proizvajalca 41939
L-število L30090 422
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Dolg kvadratni nasadni ključ oblika. Posebno jeklo. Vpenjalo in pivot pin utrjene in kaljeno v razpokan ton. Vrtljivi zatič je pritisnjen.

Lastnosti:

  • SW: 19*
  • D1: 36
  • D2: 16,0
  • L1: 320
  • L2: 400
  • L4: 30
  • Masa: 1700 g