Zadnje merilo, P=1,25-2,0 mm 844Tg-f M

Št. art.: 4174302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija 844 Tg
Oznaka proizvajalca Gewindemesseinsätze
Vrsta izdelka vstavek mikrometra
Izvedba merilne površine merilne konice
Premer merilne površine kaljene
Celotna dolžina 6 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4174302
EAN/GTIN 4059192007867
Številka proizvajalca 4174302
L-število L40100 101
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Za bočne premere
  • S valjasto pritrdilno gredjo in zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje v odprtini
  • Specialno jeklo, odporno proti obrabi, kaljeno

Opis:

844 Tg

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Vrsta navoja: Metrični 60°
  • Element za merjenje navojev: Zadnje merilo
  • Vrsta merilnega vložka: Zadnje merilo
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, notranji navoj
  • Parametri navoja: Premer stranice
  • Vrsta izdelka: 844 Tg
  • Kot stranice v stopinjah: 60°
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v mm: 1,25-2
  • Dolžina (mm): 6 mm
  • Dolžina stebla: 6 mm
  • Premer peclja: 3.5 mm