Vijak za utrditev, Navoj: M3

Št. art.: 412160 M3
Cena na 1 kos
Neto cena: 8,80 €
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 7 mm
Gewindegröße d1 M3
Gewindelänge b 7 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412160 M3
EAN/GTIN 4029713060947
Številka proizvajalca 4112928-E
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Suitable for:

Vernier calipers and depth gauges.