Komplet digitalnega merilnika TESA-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm 150

Št. art.: 405523 150
Popust
363,00 €
Nastavi ceno 3 kos (92,00 € / 1 kos)
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: okrogla
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,03 mm
Sončne celice Ne
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik okrogla
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Preklop v pripravljenost Da
Avtomatski izklop Da
Čas delovanja 12000 uri
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405523 150
EAN/GTIN 4067263132790

Opis

Izvedba:

  • Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
  • Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
  • Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
  • Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
  • Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli