Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalna merilna ura Bluetooth®, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 404301 12,5

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404301 12,5
EAN/GTIN 7640125712971
Proizvajalec/odgovorna oseba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z velikim prikaznim poljem in dodatnim analognim prikazom. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Preklop smeri štetja.
Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in IOS.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, paket baterij art. 404310 vel. PACK.