Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalna merilna ura Bluetooth®, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 404300 12,5

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404300 12,5
EAN/GTIN 7640125025293
Proizvajalec/odgovorna oseba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z velikim prikaznim poljem. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Preklop smeri štetja.
Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group ConnectedTools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, paket baterij art. 404310 vel. PACK.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico