Laboratorijski rezalni disk T 300x2x32 mm power line SG LAB STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220804926
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220804926
EAN/GTIN 4007220804926
Številka proizvajalca 66300100
L-število L51160 2
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serija PFERD TOOLS ponuja laboratorijske rezalne plošče (LAB) v različnih izvedbah in dimenzijah. Laboratorijske rezalne plošče se uporabljajo za izdelavo natančnih rezov in za hitro ločevanje laboratorijskih vzorcev. Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Zelo elegantno orodje v trdoti H s sredinsko mrežo za jeklo in lito železo. Za izdelavo natančnih rezov in hitro ločevanje laboratorijskih vzorcev.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
  • VRT/MIN, največ: 5100 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 2 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 300 mm
  • Trdota: V

Prednosti:

  • Posebej zasnovan za metalografsko vzorčenje z agresivnim brusno sredstvo.
  • Varno rezanje zahvaljujoč najvišji kakovosti rezanja.
  • Visoka stabilnost zaradi okrepitve srednjega tkiva.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Primeren tudi za mokro separacijo.
  • Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
  • Vrste pogona: Laboratorijski stroj za rezanje; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo