Notranja krtača IBU Ø10x100mm z ušesom Medeninasta žica-Ø0,15

Št. art.: 4007220749043
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220749043
EAN/GTIN 4007220749043
Številka proizvajalca 43679222
L-število L51510 373
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. PFERD TOOLS uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Cink