Opis:
Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za univerzalno brušenje od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 24
Prednosti:
- Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
- Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
- Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
- S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnik za vlakna COMBICLICK z nosilno ploščo COMBICK na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Še posebej mehko in prilagodljivo brušenje pri brušenju obraza.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Prosimo, da podporno ploščo COMBICLICK naročite ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.