Ploščate pile iz keramičnih vlaken KFF 2,0x4x150mm A180 za izdelavo orodij in kalupov

Št. art.: 4007220668962
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220668962
EAN/GTIN 4007220668962
Številka proizvajalca 40100218
L-število L51050 200
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Keramične filerije so izdelane iz visokokakovostnih keramičnih vlaken, ki so vgrajena v posebno smolno vez. Primerni so za obdelovalne površine in težko dostopna področja pri izdelavi orodja in kalupov. Velikost zrn 180 barvna koda = zlato

Lastnosti:

  • Oblika: Ravno
  • Metrična širina: 4 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična vlakna
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 180
  • Višina: 2 mm

Prednosti:

  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za največjo hitrost odstranjevanja uporabite pila pod kotom 45°.
  • Opravila obdelave: Končna obdelava; postopno fino brušenje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)