Izvedba:
Opis:
Primerno za grobo čiščenje, npr. Odstranjevanje barve, vodnega kamna, črnila za žarjenje, rje in ostankov lepila, pri obodnem mletju. POLICLEAN je hrapava tekstura, abrazivna čistilna koprena, razvita iz posebne kombinacije sintetičnih vlaken in abrazivnega peska.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 10000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 5100 vrt./min
- Izvedba: PCLZY
- Metrična širina: 13 mm
- Ø Luknja: 6 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Standardna različica (črna) proizvaja finejše površine in je bolj prilagodljiva.
- Optimalna prilagoditev konture in brez zamašitve orodja zaradi visoke fleksibilnosti in odprte strukture.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
- Opravila obdelave: Čiščenje; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.