Abrazivna krpa, aluminijev oksid, 230x280mm BG BR A120 za težka jekla

Št. art.: 4007220587430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Brusno sredstvo Korund
Zrnatost 120
Dolžina brusnega lista 230 mm
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220587430
EAN/GTIN 4007220587430
Številka proizvajalca 45013012
L-število L51050 1174
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Tkanina BRAUN je primerna za univerzalno uporaba z visoko obremenitev obdelavo legiranih in nelegiranih jekel ter barvnih kovin. Listnata tkanina ustreza ISO 21948.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 230 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Zelo dober oprijem zrnja na zelo fleksibilni tkanini.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • olje in odporna na nafto.
  • Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je potrebno, raztrgajte na zahtevano dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink