Izvedba:
Opis:
POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNER so sestavljena iz več visoko stisnjenih netkanih slojev, ki so povezani s posebnim sistemom zrnate smole. Različne kombinacije stiskanja, vlaken, zrn in ustrezne vezave povzročijo netkane izdelke z zelo dobro površinsko obdelavo, visoko stopnjo odstranjevanja in visoko življenjska doba. Ta orodja lahko pokrivajo široko paleto aplikacij površinske obdelave, od relativno grobega brušenja do priprave za poliranje. Različica za kotni brusilnik in brusilnik kotnih zvarov je še posebej primerna za strojno obdelavo filenih šivov in težko dostopnih rež ali vdolbin. Srednje trda zasnova s povečano trdnostjo robov in življenjska doba za grobo ravnanje in omete.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 5100 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 3800 vrt./min
- Izvedba: MH (srednje trdo)
- Metrična širina: 13 mm
- Ø Luknja: 12,7 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Velikost zrnja: V redu
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Optimalna nastavitev konture, saj jo je mogoče prosto profilirati.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.