PFERD TOOLS precizna pilica tipa 763 P 180 mm švicarski rez 0, groba

Št. art.: 4007220345764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220345764
EAN/GTIN 4007220345764
Številka proizvajalca 12407630
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Križni udarec za grobo precizno obdelavo.
  • Pilica z valovitim rezilom dolžine 180 mm (srednja izvedba).

Lastnosti:

  • PFERD TOOLS tip: 763P
  • Metrični širina: 9,5 mm
  • Nasek: 0
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Višina: 3,3 mm

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jekla do 1.200 N/mm² (< 38 HRC)