PFERD TOOLS Precizna igla pilica v obliki ptičjega kljuna, okrogla-ovalna 180 mm, švicarski rez 0, groba

Št. art.: 4007220238059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220238059
EAN/GTIN 4007220238059
Številka proizvajalca 12510092
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Odlični so za obdelavo najmanjših površin, prebojev, geometrij, profilov in radijev.
  • Križni udarec za grobo precizno obdelavo.

Lastnosti:

  • PFERD TOOLS tip: 2409
  • Oblika: Ptičji jezik okrogel
  • Metrični širina: 4 mm
  • Nasek: 0
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Ø Metrična gred: 3,5 mm
  • Višina: 2,9 mm

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike v obliki ribe se lahko uporablja z ali brez igelnega pilnika.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jekla do 1.200 N/mm² (< 38 HRC)