Držalo za abrazivni tulec GK cilindrično Ø 15x30mm Ø tulca 6 mm

Št. art.: 4007220146828
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220146828
EAN/GTIN 4007220146828
Številka proizvajalca 42106000
L-število L51110 41
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Primerna opora za cilindrične brusilne rokave. Cilindrični nosilec brusnih obročev so vodeni po ISO 15637-1 pod oznako ″vpenjalna telesa za cilindrične brusilne tulce″.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: GK
  • VRT/MIN, največ: 36000 vrt./min
  • VRT/min.: 26000 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 30 mm
  • V skladu z ISO: ISO 15637-1
  • Ø Zunanja metrika: 15 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Trdota: 65–70
  • Dolžina, gred: 35 mm

Prednosti:

  • Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
  • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.

Ustreznih izdelkov