srednje trdi filcni kolut FKSC Ø 17x5 mm luknja Ø 2 mm za univerzalno poliranje

Št. art.: 4007220036372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220036372
EAN/GTIN 4007220036372
Številka proizvajalca 44367005
L-število L51050 1298
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • M (srednja)

Opis:

Koluti iz klobučevine se uporabljajo predvsem z obsegom orodja. Uporabljajo se predvsem za poliranje z visokim sijajem.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 28000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 5600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 11000 vrt./min
  • Oblika: Plošča
  • Izvedba: M (srednja)
  • Metrična širina: 5 mm
  • Ø Luknja: 2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 17 mm

Prednosti:

  • Natančna ohranitev geometrijskih oblik zaradi njihove trdote.
  • Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite diamantne polirne paste in palice za poliranje. Pri zamenjavi polirna pasta-ja vstavite nov, neuporabljen polirno orodje.
  • Opravila obdelave: Poliranje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov