Miniaturna kolesna krtača RBU Ø22x2 mm oklep-Ø3 mm plastična obloga-Ø0,15

Št. art.: 4007220032718
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220032718
EAN/GTIN 4007220032718
Številka proizvajalca 43100756
L-število L51510 637
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. PFERD TOOLS ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Najlonske ščetke so še posebej primerne za strojno obdelavo materialov, ki bi bili sicer ″opraskani″ ali poškodovani, kot je mehka plastika. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1200 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 5000 vrt./min
  • Metrična širina: 2 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 22 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Material za skladiščenje: Najlon
  • Dolžina, obrezovanje: 6 mm
  • Dolžina, skupno: 46 mm

Prednosti:

  • Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Delo od točke do točke je mogoče na težko dostopnih mestih.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Toplotno strjena plastika
    • Druge neželezne kovine
    • Termoplasti

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.