Pila za tračno žago trikotna 200 mm rez 2 univerzalna za brušenje

Št. art.: 4007220011119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220011119
EAN/GTIN 4007220011119
Številka proizvajalca 11621202
L-število L51060 299
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Trikotne žage iz PFERD TOOLS so trikotne, koničaste datoteke s palico. Žage se lahko uporabljajo na jeklu in jeklena litina in so še posebej primerne za ostrenje žag. PFERD TOOLS ponuja trikotne žage v številnih oblikah in oblikah. Trikotna, koničasta pila z ribiško palico. Poševnica na treh straneh, okrogli izrezani robovi. Oblika D v skladu z DIN 7262. Primerno za ostrenje listov žage. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1231
  • Metrična širina: 17 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 200 mm

Prednosti:

  • Dobra odstranitev uspešnosti.
  • Dolga življenjska doba.
  • Vsestransko.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov