COMBITWIST Ščetka z vozli RBG Ø 178x13x22,2 mm iz nerjavnega jekla-žica-Ø 0,50 mm za kotno brusilko (10)

Št. art.: 4007220003664
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220003664
EAN/GTIN 4007220003664
Številka proizvajalca 43304046
L-število L51510 932
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) PFERD TOOLS uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD TOOLS ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Zelo agresiven ščetka. Primerno za močno ščetkanje v kovinski konstrukciji, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, razrezovanje, ščetkanje zvarov in odstranjevanje ostankov lepila in brizganja zvarov.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 30 kosov
  • VRT/MIN, največ: 9000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 3600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 8500 vrt./min
  • Metrična širina: 13 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,2 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 178 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 38 mm

Prednosti:

  • ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
  • Najvišja stroškovna učinkovitost zahvaljujoč najvišjemu življenjska doba in odstranjevanju materiala.
  • Visoko delovno udobje zaradi gladkega teka brez brcanja ščetka.
  • Primerno za strojno obdelavo vogalov in robov, saj se pletenice obračajo manj.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; odstranjevanje vodnega kamna; Odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filetov šiv
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Ustreznih izdelkov