Podloge VAC-MAT 4

Št. art.: 385040 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,20 € / kos
  • od 10 kos
    8,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 2,5 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Vakuumska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385040 4
EAN/GTIN 2050001717344
Številka proizvajalca 11029

Opis

Izvedba:

Za večkratno uporabo, odvisno od obdelave.
Podloge VAC-MAT so primerne za neomejeno uporabo do temperature 40 °C.
Črne barve, le za prekrivanje nezasedenih vakuumskih polj.