Podloge VAC-MAT 3

Št. art.: 385040 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,20 € / kos
  • od 10 kos
    8,50 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 2,5 mm
Barva zelena
Trdota trdo
Vrsta izdelka Vakuumska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385040 3
EAN/GTIN 2050001717337
Številka proizvajalca 11053

Opis

Izvedba:

Za večkratno uporabo, odvisno od obdelave.
Podloge VAC-MAT so primerne za neomejeno uporabo do temperature 40 °C.