{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina | 600 mm | |
| Širina | 405 mm | |
| Višina | 51 mm | |
| Število polov | 24 | |
| Delitev polov | 70 mm | |
| Masa | 75 kg | |
| maksimalna držalna sila | 150 kN | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
| Številka izdelka | 383050 406MTB | |
| Številka proizvajalca | MTB 406 + XT 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |