Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo 0

Št. art.: 376630 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6832J
Razdalja med izvrtinami e 11,5–15,5 mm
⌀ izvrtine d 4,6 mm
Vpenjalna višina H 20 mm
Držalna sila P1 250 N
Držalna sila P2 400 N
Celotna višina 33 mm
celotna dolžina 79 mm
Pritisni vijak M4×25 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376630 0
EAN/GTIN 4020772008154
Številka proizvajalca 557340

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z navpično nogo za pritrditev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.