Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 4

Št. art.: 376625 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 376625 4
Razdalja med izvrtinami e 41,2 mm
Razdalja med izvrtinami f 43 mm
⌀ izvrtine d 8,8 mm
Vpenjalna višina H 45 mm
Držalna sila P1 2.500 N
Držalna sila P2 3.500 N
Celotna višina 90 mm
celotna dolžina 273 mm
Pritisni vijak M10×90 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376625 4
EAN/GTIN 4045197229946

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.