Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 0

Št. art.: 376625 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 376625 0
Razdalja med izvrtinami e 11,2 mm
Razdalja med izvrtinami f 16 mm
⌀ izvrtine d 4,3 mm
Vpenjalna višina H 8 mm
Držalna sila P1 230 N
Držalna sila P2 380 N
Celotna višina 17 mm
celotna dolžina 77 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376625 0
EAN/GTIN 4045197229908

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.