Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo 5

Št. art.: 376610 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6830J
Razdalja med izvrtinami e 41,5 mm
Razdalja med izvrtinami f 41,5 mm
⌀ izvrtine d 8,5 mm
Vpenjalna višina H 46 mm
Držalna sila P1 3.000 N
Držalna sila P2 5.000 N
Celotna višina 73 mm
celotna dolžina 321 mm
Pritisni vijak M8×65 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376610 5
EAN/GTIN 4020772008109
Številka proizvajalca 557336

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Kompaktna izvedba z novim ročajem.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico