Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo 1

Št. art.: 376508 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 376508 1
Razdalja med izvrtinami e 16 mm
Razdalja med izvrtinami f 24 mm
⌀ izvrtine d 3 mm
Vpenjalna višina H 19 mm
Držalna sila P1 500 N
Držalna sila P2 710 N
Celotna višina 77 mm
celotna dolžina 51,5 mm
Pritisni vijak M5×30 mm
Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376508 1
EAN/GTIN 4045197226266

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.