Čistilnik T-utorov, Tip: 1

Št. art.: 375512 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6485
za T-utore 14 mm - 20 mm
Vrsta izdelka čistilnik za utore

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375512 1
EAN/GTIN 4020772072896
Številka proizvajalca 72892
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Čvrst čistilnik za T-utore, širina 14 mm.