Pokrivna letev za T-utor 28 mm

Št. art.: 375510 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6486
Nazivna mera T-utora 28 mm
Vrsta izdelka Pokrivna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375510 28
EAN/GTIN 4020772071943
Številka proizvajalca 71944

Opis

Izvedba:

Aluminijasta profilna letev, dolžina 1m.

Uporaba:

  • Zahtevno naknadno čiščenje utora v strojni mizi ni več potrebno, če prosti utor predhodno pokrijete s pokrivno letvijo.
  • Pokrivne letve po obdelavi brez težav odstranite.

Opomba:

Rezanje na želeno dolžinsko mero s finim žaginim listom ne predstavlja problema.
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
    Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico