3/8″ Ratchet z 2 kvadratnima luknjama 81 mm

Št. art.: 3753SM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3753SM
EAN/GTIN 4991644060597
Številka proizvajalca 3753SM
L-število L60050 3619

Opis

Opis:

Dolžina: 81 mm
D1: 30,5 mm
Ročaj
Pritisk: 3/8″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico