Vpenjalni vijak DIN 6379 M20X125

Št. art.: 375380 M20X125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6379
Navoj M20×125
Dolžina a 98 mm
Dolžina b 70 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375380 M20X125
EAN/GTIN 4020772084981
Številka proizvajalca 84988

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Navoj M × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico