Podložka M27

Št. art.: 375340 M27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6340
za navoj M27
⌀ izvrtine d1 28 mm
Zunanji ⌀ d2 68 mm
Debelina h 10 mm
Vrsta izdelka Podložke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375340 M27
EAN/GTIN 4020772082918
Številka proizvajalca 82917

Opis

Izvedba:

Posebno debele, prešane in kaljene; rob je posnet.

Uporaba:

Zelo primerne za uporabo z vpenjalnimi prečkami.
Zlasti za gradnjo priprav.

Standard:

DIN 6340
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico