{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 787 | |
Nazivna mera T-utora | 16 mm | |
Navoj G | M14 | |
Dolžina L | 80 mm | |
Dolžina navoja b | 55 mm | |
ozka širina matice a | 15,7 mm | |
Širina matice e | 25 mm | |
Višina k | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Utorni vijaki |
Številka izdelka | 375300 161480 | |
EAN/GTIN | 4020772084448 | |
Številka proizvajalca | 84442 |