3/8″ Nastavljiva ročica z zaskočnico, Z-Serie 120 mm

Št. art.: 3726ZS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3726ZS
EAN/GTIN 4991644060146
Številka proizvajalca 3726ZS
L-število L60050 10788

Opis

Opis:

Dolžina: 120 mm
D1: 28 mm
Višina: 13,7 mm
Ročaj
Pritisk: 3/8″
Zunanji kvadrat
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico