Univerzalna vpenjalna podloga, posamezna 2

Št. art.: 372200 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6500E
Podložna višina (v paru) 39 mm - 107 mm
Višina 66 mm
Dolžina 35,5 mm
Širina 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 372200 2
EAN/GTIN 4020772073305
Številka proizvajalca 73304

Opis

Izvedba:

Stopničasto ozobje. Za uporabo v parih. Posamične podloge so uporabne za vpenjalne prečke art. 372000.

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.