Par vzporednih blazinic, natančnost, dolga 125 mm

Št. art.: 371518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Dolžina 125 mm
Širina 14 mm
Višina 22 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371518
EAN/GTIN 4020772371517
Številka proizvajalca 371518
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzporedni par podloge, natančnost, dolga 125 mm, parno ravninsko vzporedna fina tla.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Preciznost

Lastnosti:

  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    ±0,01: 22
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 125
  • Masa: 599 g