Vilična vpenjalna prečka z vpenjalnim nastavkom 26X250 mm

Št. art.: 371400 26X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina utora 26 mm
celotna dolžina 250 mm
Višina 40 mm
Širina 70 mm
za vpenjalne vijake M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371400 26X250
EAN/GTIN 4020772070946
Številka proizvajalca 70946

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico