Vpenjalna prečka 26X250 mm

Št. art.: 371000 26X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Standard DIN 6314
Širina utora 26 mm
celotna dolžina 250 mm
Višina 35 mm
Širina 70 mm
za vpenjalne vijake M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 371000 26X250
EAN/GTIN 4020772070106
Številka proizvajalca 70102

Opis

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
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
    Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico